106724-RUOTA GEMELLATA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA IN POLIAMM LMDA-POA 50G
Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LMDA-POA 50G
Rubix:160000000025032
Produttore:106724
EAN:4047526106720


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 80 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 106724-RUOTA GEMELLATA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA IN POLIAMM LMDA-POA 50G
Rivestimento:
- poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A
- forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
- elevata resistenza all’abrasione
- colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
- colore grigio argento
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 209 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 80 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| 71 mm | |
| 2x18 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione