RUOTA 68P 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EE MHD 688406

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:688406
Rubix:160000000157720
EAN:8007554061428
RUOTA 68P 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EE MHD 688406

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68P 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EE MHD 688406


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso EE MHD

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3040 g
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettoboccola
252 mm
135 mm
70,52 IVA esclusa
/ Unità
86,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota