RUOTA 37 60X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE PIASTRA 374102

SERIE 37: Ruote per collettività in gomma, nucleo in poliammide 6 con parafili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:374102
Rubix:160000000105197
EAN:8007554025284
RUOTA 37 60X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE PIASTRA 374102

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota60 mm
Larghezza ruota24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 37 60X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE PIASTRA 374102


Ruote in gomma, nucleo in poliammide con parafili, supporto rotante piastra

Applicazioni

Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso. Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota60 mm
Larghezza ruota24 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie37
Tipo di cuscinettoboccola
83 mm
60 mm
10,62 IVA esclusa
/ Unità
12,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota