41921-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPP 250/20K

Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:VPP 250/20K
Rubix:160000000107850
Produttore:41921
EAN:4047526041922
41921-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPP 250/20K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico295 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 41921-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPP 250/20K


Anello:

  • gomma standard, durezza 80 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • colore nero

Centro ruota:

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2426 g
Capacità di carico295 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A80 Shore
60 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
45,52 IVA esclusa
/ Unità
55,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota