Riferimenti
LAG:18867
Rubix:160000001426373
Dettagli del prodotto : RUOTA P 125X40/50 FP S.FISSO M22L 18867
RUOTA P 125X40/50 FP S.FISSO M22L
Serie Ruota P
Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante.
Ruota a foro passante.
Serie Supporto M22
Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


