RUOTA 22 80 GOMMA ANTIT. NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANT 225201

SERIE 22 : Ruote in gomma standard antitraccia, nucleo in polipropilene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:225201
Rubix:160000000072748
EAN:8007554022085
RUOTA 22 80 GOMMA ANTIT. NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANT 225201

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico65 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 22 80 GOMMA ANTIT. NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANT 225201


Ruote in gomma antitraccia, nucleo in polipropilene, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Adatte anche ad uso su pavimentazioni delicate e in ambienti domestici/istituzionali. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portabagagli, carrelli portautensili, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso820 g
Capacità di carico65 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie22
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A80 Shore
107 mm
100 mm
18,49 IVA esclusa
/ Unità
22,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore