RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688502

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:688502
Rubix:160000000157724
EAN:8007554039526
RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688502

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688502


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso P

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
138 mm
100 mm
15,37 IVA esclusa
/ Unità
18,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota