RUOTA 64 80X28 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 644551
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:644551
Rubix:160000000151912
EAN:8007554057506


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 28 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 80X28 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 644551
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra NL
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 950 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 28 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 107 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore