RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EE HD 688407
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:688407
Rubix:160000000157721
EAN:8007554061435


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EE HD 688407
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso EE HD
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6400 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1200 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 320 mm | |
| 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione