RUOTA 32 60X24 POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 325103

SERIE 32: Ruote per collettività in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:325103
Rubix:160000000093185
EAN:8007554024720
RUOTA 32 60X24 POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 325103

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico60 kg
Diametro della ruota60 mm
Larghezza ruota22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 32 60X24 POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 325103


Ruote in poliammide 6, supporto fisso

Applicazioni

Consigliate per l?impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Capacità di carico60 kg
Diametro della ruota60 mm
Larghezza ruota22 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie32
Tipo di cuscinettoboccola
83 mm
60 mm
4,42 IVA esclusa
/ Unità
5,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota