RUOTA 60 125 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. PONTEGGI MOBILI ATT. CODOLO LISCIO DOPPIO PEDALE 609563

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:609563
Rubix:160000000142358
EAN:8007554058824
RUOTA 60 125 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. PONTEGGI MOBILI ATT. CODOLO LISCIO DOPPIO PEDALE 609563

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 125 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. PONTEGGI MOBILI ATT. CODOLO LISCIO DOPPIO PEDALE 609563


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto per ponteggi mobili con attacco a codolo liscio e doppio pedale

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1940 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettoboccola
150 mm
125 mm
61,98 IVA esclusa
/ Unità
75,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota