RUOTA 53 180 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535905

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535905
Rubix:160000000122972
EAN:8007554029466
RUOTA 53 180 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535905

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 180 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535905


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2560 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
219 mm
140 mm
27,25 IVA esclusa
/ Unità
33,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

200 kg

Diametro della ruota

180 mm

Larghezza ruota