RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. FISSO NL-M 665704
SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:665704
Rubix:160000000155539
EAN:8007554034835


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. FISSO NL-M 665704
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide, supporto fisso NL
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1440 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 66 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 194 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione