RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 685601

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:685601
Rubix:160000000157319
EAN:8007554037928
RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 685601

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 685601


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NLX

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettorulli inox
107 mm
100 mm
21,60 IVA esclusa
/ Unità
26,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota