451443 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F4-150-SSF-H
RE.F4-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451443
Rubix:160000000531171




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451443 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F4-150-SSF-H
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5330 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto a piastra girevole con freno (re.f4-150-ssf-h) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f4-h |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere (mozzo con doppia corona di sfere) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | giallo |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore