451606 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F5-100-SSF-N
RE.F5-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451606
Rubix:160000000525222




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 204 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451606 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F5-100-SSF-N
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1080 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 204 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto a piastra girevole con freno (re.f5-100-ssf-n) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f5-n |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera (hub con ball bearings) |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore