Riferimenti
LAG:25608FR
Rubix:999180800049338


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RUOTA T 125X30/40 CC SPG M40L/50 +FR 25608FR
Punti di forza
•Ruote con rivestimento in poliuretano colato 95 Sh A su mozzo in alluminio
Ruota dotata di cuscinetti a sfera
Ruota dotata di cuscinetti a sfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | girevole |
| Tipo di cuscinetto | a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione