RUOTA 53 125 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535903

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535903
Rubix:160000000122966
EAN:8007554029442
RUOTA 53 125 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535903

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 125 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535903


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso950 g
Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
156 mm
100 mm
11,45 IVA esclusa
/ Unità
13,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

130 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota