RUOTA 68 175 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PX 687315
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:687315
Rubix:160000000157645
EAN:8007554039144


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 630 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 175 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 175 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PX 687315
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra PX
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2940 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 630 kg |
| Diametro della ruota | 175 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | rulli inox |
| 225 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione