RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648766
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/8766
Rubix:999250723023294
Produttore:648766


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648766
Ruota Tellure Rôta serie 64 con rivestimento in poliuretano TR e nucleo in ghisa meccanica. Versione con supporto EEG HD e freno, ideale per movimentazione industriale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole con supporto rotante piastra eeg hd e freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 515,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 628,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione