RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PONTEGGI MOBILI 689604

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:689604
Rubix:160000000157802
EAN:8007554054581
RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PONTEGGI MOBILI 689604

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PONTEGGI MOBILI 689604


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra per ponteggi mobili

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2880 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
192 mm
140 mm
66,11 IVA esclusa
/ Unità
80,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota