451413 - RUOTA IN POLIURETANO COLATO CORPO CENTRALE IN GHISA MOZZO CON CUSCINETTI A SFERE RE.F4-150X50-RSL
RE.F4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451413
Rubix:160000000531135




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 928 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451413 - RUOTA IN POLIURETANO COLATO CORPO CENTRALE IN GHISA MOZZO CON CUSCINETTI A SFERE RE.F4-150X50-RSL
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2500 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 928 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruota in poliuretano colato (re.f4-rsl) con mozzo con cuscinetti a sfere |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f4 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione