RUOTA 63 100X38 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 635452
SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:635452
Rubix:160000000147672
EAN:8007554059517


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 63 100X38 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 635452
Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra NL freno anteriore
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1670 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 63 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 93 Shore |
| 128 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione