452201-RUOTA SUPP. ACC. RIV. IN GOMMA VULCAN. SUPP. A PIASTRA GIREVOLE E PERNO CENTR. FIL. CON FRENO RE.C7-050-CBF-C
RE.C7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:452201
Rubix:160000000525270




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 35,7 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 452201-RUOTA SUPP. ACC. RIV. IN GOMMA VULCAN. SUPP. A PIASTRA GIREVOLE E PERNO CENTR. FIL. CON FRENO RE.C7-050-CBF-C
Ruote per collettività
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 35,7 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
| Tipo di ruota | ruota gemellata per applicazioni generali re.c7 con supporto a piastra girevole e perno centrale filettato, con freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura massima | 40 °C |
| Serie | re.c7 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (doppia pista di sfere) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Lunghezza della piastra | 76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione