RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. PONTEGGI MOBILI ATT. CODOLO LISCIO DOPPIO PEDALE 689513

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:689513
Rubix:160000000157795
EAN:8007554061534
RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. PONTEGGI MOBILI ATT. CODOLO LISCIO DOPPIO PEDALE 689513

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. PONTEGGI MOBILI ATT. CODOLO LISCIO DOPPIO PEDALE 689513


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto per ponteggi mobili con attacco a codolo liscio e doppio pedale

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1910 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
150 mm
125 mm
60,68 IVA esclusa
/ Unità
74,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota