RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 658201

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:658201
Rubix:160000000154556
EAN:8007554033319
RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 658201

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 658201


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto fisso NL

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso520 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
107 mm
100 mm
22,17 IVA esclusa
/ Unità
27,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota