583070-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO BX-POEV 125KAD-SG
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare Ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BX-POEV 125KAD-SG
Rubix:160000000137602
Produttore:583070
EAN:4047526583071


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 583070-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO BX-POEV 125KAD-SG
Supporto: serie LEX
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie PO
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale
- parafili piccolo
con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 790 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 250 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto in acciaio inox |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (c) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 65 Shore |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 250 mm | |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore