RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647854
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:647854
Rubix:160000000152593
EAN:8007554051351


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647854
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra EP
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5040 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 200 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
700 kg