RUOTA 68 175X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685105
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:685105
Rubix:160000000157252
EAN:8007554037676


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 175 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 175X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685105
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NL
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1560 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 175 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 217 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione