RUOTA 60 150X45 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. CON CODOLO NL 606111

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:606111
Rubix:160000000141901
EAN:8007554058657
RUOTA 60 150X45 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. CON CODOLO NL 606111

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 150X45 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. CON CODOLO NL 606111


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto con codolo NL

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2690 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettoboccola
188 mm
150 mm
40,33 IVA esclusa
/ Unità
49,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota