RUOTA 65HT 250X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA P FRENO POST. REGIST. 655508
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:655508
Rubix:160000000153956
EAN:8007554077139


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 250X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA P FRENO POST. REGIST. 655508
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno posteriore registrabile
Applicazioni
Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5540 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 750 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 298 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione