RUOTA 62 125X40 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE TIPO P 627623
SERIE 62NY: Ruote in poliuretano TR-ROLL , nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:627623
Rubix:160000000145768
EAN:8007554066706


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 280 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 62 125X40 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE TIPO P 627623
Ruote in poliuretano 'TR Roll', nucleo in poliammide 6, supporto rotante tipo P
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti e per movimentazione continuativa, anche in ambienti con presenza di umidità ed aggressivi chimici. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. La versione con profilo bombato ergonomico garantisce una riduzione dello sforzo nelle fasi di partenza del carrello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1350 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 280 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 62ny |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| 161 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore