469916-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE , NUCLEO IN ACCIAIO VSTH 100X40/25-40K

Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:VSTH 100x40/25-40K
Rubix:160000000114039
Produttore:469916
EAN:4047526469917
469916-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE , NUCLEO IN ACCIAIO VSTH 100X40/25-40K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico360 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 469916-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE , NUCLEO IN ACCIAIO VSTH 100X40/25-40K


Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1414 g
Capacità di carico360 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Tipo di ruotaruote e rulli per transpallets, carrelli elevatori e altri carrelli industriali
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Durezza Shore A92 Shore
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 48,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota