RUOTA 65 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA M 659606
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:659606
Rubix:160000000154659
EAN:8007554055281


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA M 659606
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante piastra M
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3440 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 500 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 240 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione