RUOTA 68 200X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687906
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:687906
Rubix:160000000157693
EAN:8007554039502


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687906
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante foro passante NL
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2130 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 236 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione