RUOTA 66 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 666706
SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:666706
Rubix:160000000155626
EAN:8007554035535


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 66 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 666706
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide, supporto rotante piastra NLX freno anteriore
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2440 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 66 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 240 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione