RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 685408
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:685408
Rubix:160000000157306
EAN:8007554037911


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 685408
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NLX
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 830 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola inox |
| 182 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione