741972-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-ALBS 100K-1

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico, elettro-conduttiva, antitraccia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:BK-ALBS 100K-1
Rubix:160000000162756
Produttore:741972
EAN:4047526000066
741972-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-ALBS 100K-1

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico320 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 741972-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-ALBS 100K-1


Supporto: serie LE

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Informazioni tecniche


Attributi
Peso852 g
Capacità di carico320 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate con rivestimento in poliuretano colato blickle besthane® soft
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticoblu
Durezza Shore A75 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
130 mm
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
67,51 IVA esclusa
/ Unità
82,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione