RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO NL-M 644654
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:644654
Rubix:160000000151928
EAN:8007554054079


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO NL-M 644654
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso NL
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3590 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 194 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione