RUOTA 65 150 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 656504
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:656504
Rubix:160000000154150
EAN:8007554032800


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 656504
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante piastra NL freno anteriore
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2630 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 194 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore