470112-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN GHISA GTH 150/20-50K

Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Blickle:GTH 150/20-50K
Rubix:160000000114110
Produttore:470112
EAN:4047526470111
470112-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN GHISA GTH 150/20-50K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 470112-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN GHISA GTH 150/20-50K


Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A
  • forza di spinta molto bassa
  • portata dinamica elevata
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia
  • con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm
  • verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • Per applicazioni senza ostacoli è garantita una portata maggiore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Durezza Shore A92 Shore
Codice doganale86071910
100,56 IVA esclusa
/ Unità
122,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione