RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA M FRENO ANTERIORE 659704

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:659704
Rubix:160000000154664
EAN:8007554058114
RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA M FRENO ANTERIORE 659704

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA M FRENO ANTERIORE 659704


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante piastra M freno anteriore

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3160 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
194 mm
140 mm
76,65 IVA esclusa
/ Unità
93,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota

Larghezza ruota