RUOTA 53 160 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL 539210
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:539210
Rubix:160000000123122
EAN:8007554031063


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 180 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 160 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL 539210
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante con codolo NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2780 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 180 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 193 mm | |
| 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione