Riferimenti
Tellure Rota:58/2363
Rubix:999250723023409
Produttore:582363


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582363
Ruota industriale Tellure Rôta 58GH Ø125x50 con rivestimento in poliuretano TR-PowerHigh e nucleo in ghisa. Portata 750 kg, -20/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | tr-58gh-w (ruote in poliuretano tr-powerhigh, nucleo ghisa) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | 58gh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
750 kg