RUOTA 32 60X24 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO 326003
SERIE 32: Ruote per collettività in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:326003
Rubix:160000000093247
EAN:8007554024751


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 60 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 22 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 32 60X24 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO 326003
Ruote in poliammide 6, supporto rotante codolo
Applicazioni
Consigliate per l?impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 470 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 60 kg |
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 22 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 32 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 83 mm | |
| 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione