105379-RUOTA GEMELLATA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON ANELLO LMDA-VPA 50K

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico, elettro-conduttiva, antitraccia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LMDA-VPA 50K
Rubix:160000000024311
Produttore:105379
EAN:4047526105372
105379-RUOTA GEMELLATA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON ANELLO LMDA-VPA 50K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 105379-RUOTA GEMELLATA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON ANELLO LMDA-VPA 50K


Rivestimento:

  • poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • parafili piccolo

    con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Informazioni tecniche


Attributi
Peso306 g
Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota18 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A80 Shore
71 mm
2x18 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
14,58 IVA esclusa
/ Unità
17,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione