RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. PONTEGGI MOBILI ATT. CODOLO FILETTATO DOPPIO PEDALE 689714

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:689714
Rubix:160000000157812
EAN:8007554054604
RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. PONTEGGI MOBILI ATT. CODOLO FILETTATO DOPPIO PEDALE 689714

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. PONTEGGI MOBILI ATT. CODOLO FILETTATO DOPPIO PEDALE 689714


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto per ponteggi mobili con attacco a codolo liscio e doppio pedale

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4070 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
192 mm
150 mm
96,74 IVA esclusa
/ Unità
118,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota