RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648407

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648407
Rubix:160000000152686
EAN:8007554060872
RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648407

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648407


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE HD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13230 g
Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
320 mm
175 mm
200,65 IVA esclusa
/ Unità
244,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota