471029-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIPROPILENE B-PPN 100G

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, elettro-conduttiva, antitraccia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:B-PPN 100G
Rubix:160000000114235
Produttore:471029
EAN:4047526471026
471029-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIPROPILENE B-PPN 100G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico160 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 471029-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIPROPILENE B-PPN 100G


Supporto: serie LER

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, PATH
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Informazioni tecniche


Attributi
Peso481 g
Capacità di carico160 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota37 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticopolipropilene
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
Lunghezza della piastra100 mm
125 mm
37 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
16,95 IVA esclusa
/ Unità
20,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione