RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD 688066

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:688066
Rubix:160000000157696
EAN:8007554056660
RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD 688066

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1800 kg
Diametro della ruota200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD 688066


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto rotante piastra EEG HD

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12400 g
Capacità di carico1800 kg
Diametro della ruota200 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
285 mm
200 mm
362,23 IVA esclusa
/ Unità
441,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota